FGDTA-04-T001-B
FGD, filtro industrial de bajo caudal, Vessel Series
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:FGDTA-04-T001-B
Rubix:799241875000
fabricante:FGDTA-04-T001-B

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 1 µm |
Documentos
Detalles de producto : FGDTA-04-T001-B
Vessel seriesFluido: Agua, refrigerante, agua para limpieza, agua industrial, refrigerante, aceite, nitrógeno, dióxido de carbono, aire (seco)Caudal hasta 60 l/minClasificación nominal de filtración: 0.5 a 120 μmAdecuado para bajo caudal.
Cualidades
Clasificación nominal de filtración: 0.5 a 120 μm. Caudal de hasta 60 l/min. Presión de funcionamiento hasta 1 MPa. Temperatura del fluido: Máx. 80 °C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 1 µm |
| Tipo | industrial filter |
| Material | acero inoxidable/hierro (perno de cabeza hexagonal, tuerca, perno de tensión, carcasa, tapón, guía del elemento);acero inoxidable/aluminio (tapa);resina/caucho (sello);acero inoxidable (guía, junta, soporte, arandela, resorte) |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,76 € Sin IVA
/ unidad
626,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días