MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA

Filtro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA
Rubix:798203753000
fabricante:552976
EAN:4052568195090
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA


Filtro fino MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA Filtro 1 µm, cuba metálica, alto caudal, con visualización de la presión diferencial, purgador de condensados manual, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=1 µm, Purgador de condensados=manual giratorio

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Finura de filtro1 µm
Materialdie-cast aluminum, pa, borosilicate fiber, wrought aluminum alloy, pa, nbr
492,61 Sin IVA
/ unidad
596,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días