Referencias
Festo:LFMBA-1/4-D-MIDI
Rubix:798197993000
fabricante:186471
EAN:4052568146740

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : LFMBA-1/4-D-MIDI
Combinación de filtro fino LFMBA-1/4-D-MIDI Microfiltro 1 µm para prefiltración y Microfiltro 0.01 µm, con protector metálico de la cuba. Tamaño=Midi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=0,01 µm, Eficiencia de filtración=99,9999 %
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1631,2 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,52 € Sin IVA
/ unidad
403,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días