Referencias
Festo:MS6-LFX-3/8-R
Rubix:798201978000
fabricante:529687
EAN:4052568164270

Documentos
Detalles de producto : MS6-LFX-3/8-R
Activated carbon Filter MS6-LFX-3/8-R Plastic bowl with plastic bowl guard, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=Active carbon Filter, Bowl guard=Plastic guard
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 651,7 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g3/8 '' |
| Tipo | filtre à charbon actif ms6-lfx-3/8-r 529687 |
| Material | housing: die-cast aluminum; bowl: polycarbonate (pc); filter medium: activated carbon |
| Tasa de flujo volumétrico | 900 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | g3/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,66 € Sin IVA
/ unidad
127,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días