Referencias
Festo:MS4-LFM-1/4-AUV-DA-Z
Rubix:798202212000
fabricante:537216
EAN:4052568172558
Documentos
Detalles de producto : MS4-LFM-1/4-AUV-DA-Z
Microfiltro MS4-LFM-1/4-AUV-DA-Z 0.01 µm filtro, protector metálico del vaso, drenaje de condensado totalmente automático, con indicador de presión diferencial, dirección de flujo de derecha a izquierda. Serie=MS, Tamaño=4, Estructura de diseño=Filtro de fibras, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=totalmente automático
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,02 € Sin IVA
/ unidad
171,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días