Referencias
IMI Norgren:M/1518
Rubix:798806544000
fabricante:M/1518

Documentos
Detalles de producto : M/1518
Filtro roscado G1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 120 µm |
| Tipo | bspp (g) |
| Material | cuerpo: aleación de aluminio; elemento filtrante: bronce sinterizado |
| Presión de servicio mín. | 10 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,28 € Sin IVA
/ unidad
49,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días