AMG850-F20D

Recogedor de drenaje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AMG850-F20D
Rubix:752103789043
fabricante:AMG850-F20D
EAN:3618035576796
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g2 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMG850-F20D


Separador de agua
Tasa de eliminación de agua 99%
Caudal nominal de 300 a 12000 l/min (ANR)
Tamaño de conexión 1/8 a 2
Opción de drenaje automático N.C. o N.O.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separador de agua, Nuevo modelo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)220x426x220 mm
Peso neto10500 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g2 ''
Finura de filtro5 µm
Tiposeparatore d’acqua (serie amg)
Tasa de flujo volumétrico12000 l/min
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónrc 2
1255,36 € Sin IVA
/ unidad
1518,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días