Referencias
SMC:AMD30-F02B-D
Rubix:799242826000
fabricante:AMD30-F02B-D

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : AMD30-F02B-D
Cualidades
Diseño que ahorra espacio. Ahorro de mano de obra en el montaje de tuberías. Ligero. Tamaño del puerto: 1, 1 1/2, 2. Roscas: Rc, G, NPT.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Tipo | mikroseparator mgły |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 750 l/min |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,32 € Sin IVA
/ unidad
106,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días