Referencias
Festo:MS6-LF-1/2-EUM
Rubix:798201952000
fabricante:529619
EAN:4052568006778

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS6-LF-1/2-EUM
Filtro MS6-LF-1/2-EUM 40 µm Filtro, vaso metálico, drenaje de condensado manual, dirección del flujo: de izquierda a derecha. Tamaño=6, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm, Drenaje de condensado=manual giratorio
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 955 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 4100 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,48 € Sin IVA
/ unidad
99,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días