Referencias

SMC:AF30-F03D-D
Rubix:799245699000
fabricante:AF30-F03D-D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AF30-F03D-D


El filtro de aire de estilo modular de la serie AF es una solución rentable y de aspecto limpio para sus necesidades de filtración. Su diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC. La serie está disponible en seis opciones de tamaño con una amplia gama de accesorios.

Cualidades

-Filtro de aire modular
Evita la contaminación
Más ligero que el antiguo AF modular
La reducción del grosor de la carcasa de resina proporciona una mayor capacidad
La mejora de la eficacia de separación del agua prolonga la vida útil de los elementos filtrantes

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro5 µm
Materialdie-cast aluminium
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
52,69 € Sin IVA
/ unidad
63,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días