Referencias
Festo:LFP-D-MIDI-5M
Rubix:753500283113
fabricante:159594
EAN:4052568011826

Documentos
Detalles de producto : LFP-D-MIDI-5M
Cartucho filtrante LFP-D-MIDI-5M Usado en combinación con Service units. Tamaño=Midi, Serie=D, Grado de filtración=5 µm, Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x45x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12,36 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.75 '' |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tipo | filter cartridge lfp-d-midi-5m 159594 |
| Material | metal |
| Tasa de flujo volumétrico | 2100 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | g 3/4 iso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,16 € Sin IVA
/ unidad
18,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días