Referencias
Festo:LF-D-5M-MIDI
Rubix:798198248000
fabricante:192558
EAN:4052568079529

Documentos
Detalles de producto : LF-D-5M-MIDI
Filter LF-D-5M-MIDI Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. Degree of filtration: 5 µm, with bowl guard and manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm, Condensate drain=manual rotary
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 625 g |
|---|---|
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tipo | filter lf-d-5m-midi 192558 |
| Material | body: die-cast zinc; bowl: pc (polycarbonate); filter element: pe (polyethylene); bowl protection: metal |
| Tasa de flujo volumétrico | 2000 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | sub-base |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,01 € Sin IVA
/ unidad
110,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días