PFML-90-HP3-AST

Filtro PFML

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PFML-90-HP3-AST
Rubix:799264771000
fabricante:1612487
EAN:4052568263614
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)0.5 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PFML-90-HP3-AST


Microfiltro PFML-90-HP3-AST Serie=L, Tamaño=90, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensados=manual

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)0.5 ''
Finura de filtro0.01 µm
Tipomicrofilter (pfml)
Materialaleación de aluminio forjada, fibra de borosilicato, acero inoxidable de alta aleación, nbr
Tasa de flujo volumétrico10220 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.50 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónin-line installatie; luchtleidingaansluitingen: g1 (d1) en g1/2 (d2); differentiaaldruk/meetpoorten: g1/8 (d3); condensafvoer via g1/2 (onder de filterbowl)
2063,34 € Sin IVA
/ unidad
2496,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días