Referencias
Festo:MS6-LFM-1/4-AUV
Rubix:798069785000
fabricante:529665
EAN:4052568164188

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS6-LFM-1/4-AUV
Microfiltro MS6-LFM-1/4-AUV Filtro 0.01 µm, protector metálico del recipiente, drenaje de condensados totalmente automático, dirección del flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=6, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensados=totalmente automático
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 996,67 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,48 € Sin IVA
/ unidad
202,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días