AMG550C-10D

Separador de agua

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AMG550C-10D
Rubix:799158367000
EAN:3618035577137
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro3 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMG550C-10D


Separador de agua
Eficiencia de eliminación de agua 99%
Caudal nominal de 300 a 12000 l/min (ANR)
Tamaño de conexión 1/8 a 2
Opción de drenaje automático N.C. o N.O.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separador de agua, Nuevo modelo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)122x273x122 mm
Peso neto2100 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro3 µm
Tipowater separator
Materialestándar
Tasa de flujo volumétrico3700 l/min
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.15 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónrc 1
359,45 € Sin IVA
/ unidad
434,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días