Referencias
Festo:MS4-LFX-1/4-R
Rubix:798198877000
fabricante:529467
EAN:4052568085193

Documentos
Detalles de producto : MS4-LFX-1/4-R
Activated carbon Filter MS4-LFX-1/4-R Plastic bowl with plastic bowl guard, direction of flow: from left to right. Size=4, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=Active carbon Filter, Bowl guard=Plastic guard
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 270,7 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g1/4 '' |
| Tipo | activated carbon filter |
| Material | body: die-cast aluminum; bowl: pc (polycarbonate); filter element: activated carbon; seals: nbr |
| Tasa de flujo volumétrico | 360 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 14 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,22 € Sin IVA
/ unidad
82,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días