MS6-LFM-1/2-BUV-DA

Filtro MS6-LFM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFM-1/2-BUV-DA
Rubix:798199399000
fabricante:536847
EAN:4052568172022
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro1 µm

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFM-1/2-BUV-DA


Filtro fino MS6-LFM-1/2-BUV-DA 1 µm, protector metálico del bol, drenaje de condensado totalmente automático, con indicador de presión diferencial, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=6, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=1 µm, Drenaje de condensado=totalmente automático

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro1 µm
181,10 € Sin IVA
/ unidad
219,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días