LFMBA-1/2-D-MAXI-DA

Combinación de filtros LFMBA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFMBA-1/2-D-MAXI-DA
Rubix:798199120000
fabricante:532870
EAN:4052568166069
LFMBA-1/2-D-MAXI-DA Fine filter combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMBA-1/2-D-MAXI-DA


Combinación de filtro fino LFMBA-1/2-D-MAXI-DA, cartucho filtrante 0.01 µm, con protector metálico del recipiente, con indicador de presión diferencial, drenaje manual de condensado. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=0,01 µm, Eficiencia de filtración=99,9999 %

Información técnica


Atributos
Peso neto2621,6 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro0.01 µm
745,91 Sin IVA
/ unidad
902,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días