Referencias
SMC:SFA100-02
Rubix:752102117043
EAN:3618036227239

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : SFA100-02
SFA, Filtro de Aire Limpio Modelo con elemento filtrante/Tipo disco
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 340 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Tipo | cartridge type/disc type |
| Material | acero inoxidable 316 |
| Tasa de flujo volumétrico | 26 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 9.9 bar |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Conexión | rc 1/4 (female thread) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,72 € Sin IVA
/ unidad
340,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días