Referencias
SMC:ZFA100-F01
Rubix:751615743043
fabricante:ZFA100-F01
EAN:3618036491739

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 30 µm |
Documentos
Detalles de producto : ZFA100-F01
Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFA, Filtro de Succión para Aire
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x68x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 146 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/8 '' |
| Finura de filtro | 30 µm |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 50 l/min |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,69 € Sin IVA
/ unidad
46,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días