Referencias
Festo:MS9-LFM-1-BUM-HF
Rubix:798203768000
fabricante:553042
EAN:4052568195236
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-1-BUM-HF


Filtro fino MS9-LFM-1-BUM-HF Filtro 1 µm, cuba metálica, alto caudal, purgador de condensados manual, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=1 µm, Purgador de condensados=manual giratorio

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro1 µm
Materialaluminium die-cast, pa, borosilicate fibre, aluminium wrought alloy, pa, nbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,00 Sin IVA
/ unidad
579,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días