LFMA-1/4-D-MINI-DA-A

Filtro ultrafino LFMA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFMA-1/4-D-MINI-DA-A
Rubix:798202656000
fabricante:532854
EAN:4052568165901
LFMA-1/4-D-MINI-DA-A Micro filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMA-1/4-D-MINI-DA-A


Microfiltro LFMA-1/4-D-MINI-DA-A 0.01 µm cartucho filtrante, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje automático de condensado. Serie=D, Tamaño=Mini, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=completamente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto470 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
184,55 Sin IVA
/ unidad
223,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días