MS9-LF-G-EUM

Filtro de aire comprimido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS9-LF-G-EUM
Rubix:798204022000
fabricante:564106
EAN:4052568211370
MS9-LF-G-EUM Filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)sans filetage (module g, sans filetage ni plaque de raccordement intégrés) ''
Finura de filtro40 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LF-G-EUM


Filtro MS9-LF-G-EUM 40 µm, vasija metálica, drenaje de condensado manual, dirección del flujo: de izquierda a derecha. Tamaño=9, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm, Drenaje de condensado=rotatorio manual

Información técnica


Atributos
Peso neto2816 g
Diámetro de rosca (pulgadas)sans filetage (module g, sans filetage ni plaque de raccordement intégrés) ''
Finura de filtro40 µm
Tipomanual, rotary
Materialcuerpo: aluminio fundido a presión; cuba: aleación de aluminio forjada; filtro: pe; juntas: nbr; cubierta: pa reforzado; piezas internas (disco giratorio/soporte del filtro/placa separadora): pom; visor: pa
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
173,00 € Sin IVA
/ unidad
209,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días