Referencias
Festo:MS4-LFM-1/8-BRM
Rubix:798201925000
fabricante:529465
EAN:4052568085186

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 1 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS4-LFM-1/8-BRM
Filtro fino MS4-LFM-1/8-BRM filtro de 1 µm, cuba de plástico con protector de la cuba de plástico, drenaje de condensado manual, dirección del flujo: de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=4, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=1 µm, Drenaje de condensado=rotativo manual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 235 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/8 '' |
| Finura de filtro | 1 µm |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 14 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,22 € Sin IVA
/ unidad
82,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días