Referencias
Festo:LF-3/4-D-5M-MAXI
Rubix:798201270000
fabricante:162616
EAN:4052568131623

Documentos
Detalles de producto : LF-3/4-D-5M-MAXI
Filtro LF-3/4-D-5M-MAXI Grado de filtración 5 µm, con protector de la cuba y drenaje de condensado manual. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm, Drenaje de condensado=rotativo manual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1412,9 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 3600 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,40 € Sin IVA
/ unidad
264,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días