Referencias
SMC:AFF8C-F04D-T
Rubix:798400191000
fabricante:AFF8C-F04D-T
EAN:3618035591522
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)g1/2 bspp ''
Finura de filtro3 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AFF8C-F04D-T


La serie AFF se monta en la tubería principal para eliminar impurezas como aceite, agua y cuerpos extraños en el aire comprimido. No se requieren roscas ni varillas de sujeción; por lo tanto, la extracción y sustitución del elemento es rápida y sencilla. La serie AFF mejora el funcionamiento de los secadores descendentes, prolonga la vida útil de los filtros de precisión y evita problemas en el equipo.
AFF2C~22C/AFF37B~75B, Filtros de línea principal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x255x90 mm
Peso neto900 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g1/2 bspp ''
Finura de filtro3 µm
Tipoparallel (g)
Materialcopa de policarbonato; cuerpo de aluminio fundido; visor de vidrio templado
Tasa de flujo volumétrico1500 l/min
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,43 Sin IVA
/ unidad
220,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días