AMF450C-F04

Odour removal filter

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AMF450C-F04
Rubix:798400209000
fabricante:AMF450C-F04
EAN:3618035578165
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g1/2 bspp ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMF450C-F04


Odour Removal Filter
Nominal filtration rating 0.01 µm
Deodorises oil odour
Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2.
AMF150C-550C/AMF650-850, Filtro para eliminación de olores, Nuevo modelo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)109x151x106 mm
Peso neto1400 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g1/2 bspp ''
Tipoaktivkohlefilter
Tasa de flujo volumétrico2000 l/min
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Conexióng 1/2 bspp
231,14 Sin IVA
/ unidad
279,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días