Referencias

Festo:MS9-LFM-3/4-AUM-DA
Rubix:798203778000
fabricante:553078
EAN:4052568195335
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-3/4-AUM-DA


Filtro ultrafino MS9-LFM-3/4-AUM-DA Filtro 0,01 µm, cuba de metal, purgador manual de condensados, con visualización de la presión diferencial, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=0,01 µm, Purgador de condensado=manual giratorio

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Materialdie-cast aluminium, pa, borosilicate fiber, wrought aluminium alloy, pa, nbr
428,26 € Sin IVA
/ unidad
518,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días