MS6-LFM-1/2-BRV-Z

Filtro fino

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFM-1/2-BRV-Z
Rubix:798202032000
fabricante:530508
EAN:4052568164980
MS6-LFM-1/2-BRV-Z Fine filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFM-1/2-BRV-Z


Filtro fino MS6-LFM-1/2-BRV-Z Filtro de 1 µm, vaso plástico con protector de vaso plástico, drenaje de condensado totalmente automático, dirección de flujo de derecha a izquierda. Series=MS, Size=6, Design structure=Filtro de fibra, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=fully automatic

Información técnica


Atributos
Peso neto736 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Finura de filtro1 µm
Materialaluminio de fundición a presión
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
138,50 Sin IVA
/ unidad
167,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días