MS6-LFM-1/4-ARV

Microfiltro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFM-1/4-ARV
Rubix:798202033000
fabricante:530510
EAN:4052568164997
MS6-LFM-1/4-ARV Micro filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFM-1/4-ARV


Microfiltro MS6-LFM-1/4-ARV Filtro 0.01 µm, cuba de plástico con protector de cuba de plástico, drenaje de condensados totalmente automático, dirección del flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=6, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensados=totalmente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto774,35 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Materialaluminio fundido a presión
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
138,50 € Sin IVA
/ unidad
167,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días