Referencias
SMC:AMF250C-F03
Rubix:798838107000
fabricante:AMF250C-F03
EAN:3618035578264

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : AMF250C-F03
Odour Removal Filter
Nominal filtration rating 0.01 µm
Deodorises oil odour
Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2.
Nominal filtration rating 0.01 µm
Deodorises oil odour
Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2.
AMF150C-550C/AMF650-850, Filtro para eliminación de olores, Nuevo modelo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 81x103x76 mm |
|---|---|
| Peso neto | 500 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 3/8 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,82 € Sin IVA
/ unidad
96,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días