AF811-12

Filtro de flujo de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AF811-12
Rubix:752100235043
fabricante:AF811-12
EAN:3618035594998
SMC FILTER AF811-12

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1-1/2 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AF811-12


Filtro de aire de gran caudal
Grado de filtración 5, 2, 10, 20, 40, 70 y 100 µm
Caudal máximo hasta 16000 l/min (ANR, 0.7MPa)
Tamaño de conexión 1 1/4, 1 1/2 y 2
Opción de drenaje automático tipo flotador.
AF*00/11, Filtro de aire de gran caudal

Información técnica


Atributos
Peso neto3606 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1-1/2 ''
Finura de filtro5 µm
Materialpolicarbonato (vaso)
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
315,53 Sin IVA
/ unidad
381,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días