Referencias
Festo:LF-1/2-D-MAXI-A
Rubix:798197987000
fabricante:186465
EAN:4052568146689

Documentos
Detalles de producto : LF-1/2-D-MAXI-A
Filtro LF-1/2-D-MAXI-A con protector metálico del vaso. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm, Drenaje de condensado=totalmente automático
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x70x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1482 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 4400 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,73 € Sin IVA
/ unidad
319,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días