NL4-FLS-G012-PNB-AO-05,00 [0821303503]

Serie NL4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0821303503
Rubix:799185002000
fabricante:0821303503
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NL4-FLS-G012-PNB-AO-05,00 [0821303503]


Las unidades de mantenimiento AVENTICS de la serie NL son adecuadas para todos los ámbitos: como componentes individuales o como unidades de mantenimiento montadas, para la preparación centralizada o descentralizada de aire comprimido, en versiones compactas o potentes, para su uso a temperaturas altas o bajas. Esta línea ofrece una tecnología de preparación de aire comprimido completa y personalizada. Incluye la opción de combinar cada componente de la Serie para conseguir la función deseada, lo que permite ajustar los componentes con precisión a los requisitos de la aplicación Las unidades de mantenimiento AVENTICS de la Serie NL son adecuadas para todos los ámbitos: como componentes individuales o como unidades de mantenimiento ensambladas, para la preparación centralizada o descentralizada de aire comprimido, en versiones compactas o potentes.

Cualidades

-Fácil de montar
Desagües de condensado manuales, semiautomáticos o totalmente automáticos disponibles
Depósitos transparentes disponibles
Los cierres de bayoneta facilitan el mantenimiento

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro5 µm
Tipofilter
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico4000 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
167,87 € Sin IVA
/ unidad
203,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días