AFF30-F03D-D

Filtro de línea principal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AFF30-F03D-D
Rubix:799028170000
fabricante:AFF30-F03D-D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g3/8 ''
Finura de filtro1 µm

Documentos

Detalles de producto : AFF30-F03D-D


El filtro de aire de estilo modular de la serie AF es una solución rentable y de aspecto limpio para sus necesidades de filtración. Su diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC. La serie está disponible en seis opciones de tamaño con una amplia gama de accesorios.

Filtro de aire modular
Evita la contaminación
Más ligero que el antiguo AF modular
La reducción del espesor de la carcasa de resina proporciona una mayor capacidad
(aprox. 1,3 veces más).
La eficacia mejorada de la separación del agua prolonga la vida útil de los elementos filtrantes

Roscas tipo Rc, NPT o G(PF)

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)g3/8 ''
Finura de filtro1 µm
110,25 € Sin IVA
/ unidad
133,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días