LF-D-MINI

Filtro de aire comprimido

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:LF-D-MINI
Rubix:798198241000
fabricante:192551
EAN:4052568079499
LF-D-MINI Filter
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)g1/8 - g3/8 ''
Finura de filtro40 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LF-D-MINI


Filtro LF-D-MINI sin placas de conexión roscadas con espiga roscada FRB. Grado de filtración: 40 µm, con protector del vaso y drenaje de condensado manual. Tamaño=Mini, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm, Drenaje de condensado=rotativo manual

Información técnica


Atributos
Peso neto312,87 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g1/8 - g3/8 ''
Finura de filtro40 µm
Tipomanual (condensate drain by rotation)
Materialcarcasa: zinc fundido a presión; vaso: pc (policarbonato); cartucho/elemento filtrante: pe (polietileno)
Tasa de flujo volumétrico1400 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,86 Sin IVA
/ unidad
57,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días