Referencias
Festo:MS6-LF-1/4-CRM
Rubix:798201956000
fabricante:529623
EAN:4052568085377

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 5 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS6-LF-1/4-CRM
Filtro MS6-LF-1/4-CRM, filtro de 5 µm, copa de plástico con protector de copa de plástico, drenaje de condensado manual, dirección de flujo: de izquierda a derecha. Tamaño=6, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm, Drenaje de condensado=rotatorio manual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 742,5 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Material | aluminio de fundición a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 2000 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,48 € Sin IVA
/ unidad
64,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días