Referencias
Festo:LFMBA-1/2-D-MAXI-A
Rubix:798198000000
fabricante:186478
EAN:4052568146818

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : LFMBA-1/2-D-MAXI-A
Combinación de filtros finos LFMBA-1/2-D-MAXI-A Micro Filter 1 µm para prefiltración y Micro Filter 0.01 µm, con protector metálico del vaso. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=0,01 µm, Eficiencia de filtrado=99,9999 %
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2650 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
848,27 € Sin IVA
/ unidad
1026,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días