Referencias

Festo:LFMA-D-MINI-A
Rubix:798198255000
fabricante:192566
EAN:4052568152345
LFMA-D-MINI-A Micro filter

Resumen técnico

Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMA-D-MINI-A


Micro Filter LFMA-D-MINI-A Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 0.01 µm Filter cartridge, with metal bowl guard. Series=D, Size=Mini, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=fully automatic

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)175x40x75 mm
Peso neto337,74 g
Finura de filtro0.01 µm
Tipomicro filter lfma-d-mini-a 192566
Materialbody: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc); filter media: borosilicate fiber
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónsub-base
165,62 Sin IVA
/ unidad
200,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días