Referencias
Festo:MS9-LFM-G-BUM
Rubix:798204006000
fabricante:564039
EAN:4052568211219
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)ohne ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-G-BUM


Filtro fino MS9-LFM-G-BUM, filtro 1 µm, cuba metálica, purgador de condensados manual, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=1 µm, Purgador de condensado=manual giratorio

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)ohne ''
Finura de filtro1 µm
Materialaluminium die-casting, pa, borosilicate fiber, aluminium wrought alloy, pa, nbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,29 Sin IVA
/ unidad
463,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días