Referencias

Festo:LFMB-D-MAXI
Rubix:798198260000
fabricante:192571
EAN:4052568152376
LFMB-D-MAXI Fine filter

Resumen técnico

Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMB-D-MAXI


Fine Filter LFMB-D-MAXI Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 1 µm Filter cartridge, with metal bowl guard. Series=D, Size=Maxi, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=manual rotary

Información técnica


Atributos
Peso neto1175 g
Finura de filtro1 µm
Tipofine filter lfmb-d-maxi 192571
Materialhousing: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc); filter media: borosilicate fiber
Tasa de flujo volumétrico2220 l/min
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónsub-base
350,88 Sin IVA
/ unidad
424,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días