Referencias
Festo:MS6-LF-1/2-ERM
Rubix:798201948000
fabricante:529615
EAN:4052568085353

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS6-LF-1/2-ERM
Filtro MS6-LF-1/2-ERM 40 µm Filtro, recipiente de plástico con protector de recipiente de plástico, purga manual de condensados, sentido de circulación: de izquierda a derecha. Tamaño=6, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm, Purga de condensados=manual rotativa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 240x78x104 mm |
|---|---|
| Peso neto | 759,99 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 4100 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,48 € Sin IVA
/ unidad
64,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días