MS6-LFM-1/2-AUV-HF-DA

Filtro MS6-LFM

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MS6-LFM-1/2-AUV-HF-DA
Rubix:798203201000
fabricante:552926
EAN:4052568194895
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro0.01 µm
Documentos

Detalles de producto : MS6-LFM-1/2-AUV-HF-DA


Microfiltro MS6-LFM-1/2-AUV-HF-DA filtro de 0.01 µm, protector del vaso metálico, alto caudal, drenaje de condensado totalmente automático, con indicador de presión diferencial, dirección de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=6, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=totalmente automático

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro0.01 µm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,25 Sin IVA
/ unidad
535,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días