Referencias
Festo:LFMBA-3/4-D-MIDI-A
Rubix:799270454000
fabricante:162671
EAN:4052568132101

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : LFMBA-3/4-D-MIDI-A
Combinación de filtros finos LFMBA-3/4-D-MIDI-A Microfiltro 1 µm para prefiltración y Microfiltro 0.01 µm, con protector metálico del recipiente. Tamaño=Midi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=0,01 µm, Eficiencia de filtración=99,9999 %
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1500 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,59 € Sin IVA
/ unidad
566,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días