Referencias
SMC:AM30-F02D-D
Rubix:799245124000
fabricante:AM30-F02D-D

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.1 µm |
Documentos
Detalles de producto : AM30-F02D-D
Los separadores de niebla AM*-D están diseñados para conectabilidad modular y para coincidir con la estética de la serie AC-D de componentes FRL. Las capacidades de flujo se han mejorado respecto a la serie AM heredada para una aplicabilidad ampliada. Estos filtros coalescentes tienen una clasificación nominal de 0.1 micrón para una etapa inicial de eliminación de aceite después de un filtro de partículas.
Cualidades
Separador de niebla de estilo modular conforme a ISO 8573. Clasificación de filtración nominal 0.1 µm. Tamaño de conexión 1/8 a 2.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.1 µm |
| Tipo | separator mgły |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 750 l/min |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,46 € Sin IVA
/ unidad
138,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días