Referencias
Festo:MS4-LF-1/8-ERM
Rubix:798201904000
fabricante:529407
EAN:4052568085018

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS4-LF-1/8-ERM
Filtro MS4-LF-1/8-ERM 40 µm Filtro, cuba de plástico con protector de cuba de plástico, drenaje de condensado manual, dirección de flujo: de izquierda a derecha. Tamaño=4, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm, Drenaje de condensado=rotativo manual
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x60x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 307 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/8 '' |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Material | aluminio de fundición a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 1100 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 14 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,63 € Sin IVA
/ unidad
41,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días