Referencias
Festo:MS9-LF-G-EUV
Rubix:798204023000
fabricante:564107
EAN:4052568211387

Documentos
Detalles de producto : MS9-LF-G-EUV
Filtro MS9-LF-G-EUV Filtro 40 µm, cuba metálica, purgador de condensados completamente automático, dirección de flujo de izquierda a derecha. Tamaño=9, Serie=MS, Posición de montaje=vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm, Purgador de condensado=automático
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | ohne '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 5 µm |
| Material | die-cast aluminium, pom, pe, nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,85 € Sin IVA
/ unidad
249,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días