DPNC-40

Kit multiposición DPNC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPNC-40
Rubix:798194138000
fabricante:174419
EAN:4052568074890
DPNC-40 Multi-position kit

Resumen técnico

Tipokit multiposición dpnc
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPNC-40


Kit multiposición DPNC-40 Para conectar dos cilindros con diámetros de émbolo idénticos para formar un cilindro multiposición Tamaño=40, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=410 g, Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)170x34x104 mm
Peso neto374 g
Tipokit multiposición dpnc
52,18 € Sin IVA
/ unidad
63,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días