DZH-20-40-PPV-A

Cilindro plano DZH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DZH-20-40-PPV-A
Rubix:798008316000
fabricante:151135
EAN:4052568116811
DZH-20-40-PPV-A Flat cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro plano dzh, métrico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DZH-20-40-PPV-A


Cilindro plano DZH-20-40-PPV-A No giratorio, para detectores de proximidad, con amortiguación regulable en ambos extremos. Varias opciones de montaje, con o sin componentes de montaje adicionales. Carrera=40 mm, Diámetro del émbolo=(* 20 mm, * Diámetro equivalente), Desviación angular máx. del vástago +/-=2,6 grados, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto284 g
Tipocilindro plano dzh, métrico
216,16 € Sin IVA
/ unidad
261,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días