LBG-80

LBG Fijación del pie de horquilla

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LBG-80
Rubix:798089351000
fabricante:31765
EAN:4052568009557
LBG-80 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : LBG-80


Caballete de fijación LBG-80 para cojinete esférico con brida basculante SSNG u ojo de biela SGS y cilindros DNGU, DNG, DNC. o para cojinete esférico con brida basculante SNCS u ojo de biela SGS con cilindros AEN, ADN, ADNP. Tamaño=80, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=1050 g, Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x65x91 mm
Peso neto945,5 g
Tipopies de montaje
105,37 € Sin IVA
/ unidad
127,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días